Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z24q G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8898850
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4Q8N4AA
EAN/GTIN:
     0196188122938
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Z24q G3 bietet professionelle Farben und ein Design, das für die Arbeit im Büro oder an Orten mit gemischter Nutzung optimiert ist. Erwecken Sie Ihre Ideen mit branchenführender Farbgenauigkeit und HDR 400 zum Leben oder nutzen Sie die Vorteile des pixeldichten QHD-Bildschirms mit einer Diagonale von 60,5 cm (23,8 Zoll) – perfekt für die ortsunabhängige Erstellung von Inhalten.
HP Z24q G3 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 2560 x 1440 QHD @ 90 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - für HP 250 G9 Notebook; Elite 800 G9; ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.8 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
On-screen Digital Controls, Farbkalibrierung, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, 4-seitige Micro-Edge-Frontblende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Hub
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 90 Hz
Pixelpitch
0.21 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 90 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 140 kHz
Ppi
123
HDR-Format
HDR400
Farbraum
99% sRGB, 90% DCI-P3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, HP Quick Release 2
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung
Halogenarm, TUV Hardware Low Blue Light Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
74 Watt
Stromverbrauch (typisch)
34 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 11
Mitgelieferte Software
HP Display Center, HP Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 4 x USB 3.2 Downstream ¦ USB 3.2 Upstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.84 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 48.93 cm - Gewicht: 4.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.84 cm - Tiefe: 3.85 cm - Höhe: 31.37 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
62.5 cm
Transporttiefe
14.1 cm
Transporthöhe
37.3 cm
Transportgewicht
7.4 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 250 G9 Notebook ¦ HP Elite 800 G9 ¦ HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.