Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LS610HDH DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8896205
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS610HDH-EU
EAN/GTIN:
     0766907018158
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der LS610HDH ist der lampenfreie 1080p-Hochleistungsprojektor von ViewSonic für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Mit der branchenführenden LED-Technologie der 3. Generation liefert der LS610HDH 4.000 ANSI-Lumen und verzichtet dabei auf giftiges Quecksilber, wodurch die Kosten und der Aufwand für den häufigen Lampenwechsel reduziert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. Die lampenfreie Lichtquelle bietet mehr Nachhaltigkeit für eine grünere Umwelt und liefert eine größere Farbskala für helle, lebendige Bilder. Mit einer 1080p Full HD-Auflösung mit HDR/HLG-Unterstützung bietet der Projektor eine strahlende Klarheit, die Ihnen hilft, Ihr Bestes zu präsentieren, ob in einem Konferenzraum, Klassenzimmer oder einer anderen Umgebung. Dieser Projektor lässt sich für einen effizienten Einsatz auch sofort ein- und ausschalten. Mit H/V-Keystone, 4-Ecken-Bildanpassung und 360°-Neigungswinkel-Projektion ermöglicht der LS610HDH auch eine flexible Einrichtung. Außerdem ermöglicht seine umfassende LAN-Steuerung die Verwaltung mehrerer Geräte.
ViewSonic LS610HDH - DLP-Projektor - LED - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre - 20.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Laserpinter
Kennzeichnung
FCC Part 15 B, EMC, RoHS, IP5X, WEEE 2012/19/EU, LVD 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 2011/65/EU, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
330 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K UHD (3840 x 2160)
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
26.8 cm
Transporthöhe
37.6 cm
Transportgewicht
7 kg
Maße und Gewicht
Breite
38.6 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
27.6 cm
Gewicht
5 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/1.6-1.75
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, Autom. EIN, Crestron Connected, sofortiges Ein-/Ausschalten, High Dynamic Range (HDR), AMX Control System, 24/7-Betrieb, Hybrid Log-Gamma (HLG), 16ms Input Lag, 4 Corner Correction
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
0.87 m - 10.38 m
Auflösung
4K UHD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3 - 1.56:1
Mikro-Display
DarkChip 3
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (service) - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,89*
€ 1.042,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,84*
€ 1.041,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,52*
€ 1.025,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,06*
€ 1.009,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,72*
€ 982,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.