Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp BP-GT70BA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Toner BP-GT70BA schwarz
Sharp Toner BP-GT70BA schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8894825
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     BPGT70BA
EAN/GTIN:
     4974019195070
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sharp BP-GT70BA - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Advanced Series BP-70C55, BP-70C65; Essentials Series BP-50C55, BP-50C65
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp Advanced Series BP-70C55, BP-70C65 ¦ Sharp Essentials Series BP-50C55, BP-50C65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
BPGT70MA
ab € 117,33*
Ähnlich
Sharp
BPGT70YA
ab € 114,38*
Ähnlich
Sharp
BP-GT70CA
ab € 114,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.