Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-1100c Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8894073
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL1100CZG1
EAN/GTIN:
     4977766826068
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Brother QL-1100c ist ein professioneller Etikettendrucker, welcher perfekt geeignet zum Ausdruck von bis zu 4 Zoll breiten Etiketten ist. Versandetiketten für Pakete, Päckchen und Versandtaschen lassen sich somit bequem erstellen. Mit der Treiberfunktion "Crop-Print" können als PDF-Datei bereitgestellte Din-A4-Etikettenbögen, automatisch ausgelesen, in individuelle Etiketten umgewandelt und einzeln ausgedruckt werden.
Brother QL-1100c - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,36 cm) - 300 x 300 dpi - bis zu 68 Etiketten/Min. - USB 2.0, USB-Host - Cutter - weiß, glänzend schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Weiß, glänzend schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 x 300 dpi
Funktionen
Vertikaler Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 110 mm/Sek - max. Geschwindigkeit ¦ Bis zu 68 Etiketten/Min. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, USB-Host
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Truncated PDF417, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, ITF 2 von 5, EAN-8, MSI, GS1-128, RSS, QR Model 1
Schriftarten
Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Brougham
Schriftschnitt & Effekte
Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien
Auto-Cutter
Ja
Max. Auflösung Klasse (S/W)
300 x 300 dpi
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (10,2 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm), Rolle (10,36 cm)
Medientyp
Etiketten, gestanzte Etiketten, Endlospapier
Max. Druckbreite
101.6 mm
Kompatible Bänder
DK-Schriftband
Max. Mediengröße (angepasst)
103.6 mm
Max. Drucklänge
3000 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
12 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,36 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,36 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 Etikettbandkassette 62 mm x 8 m, 103 x 164 mm Etikettenrolle (41 Etiketten)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
6 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
22.2 cm
Höhe
15.1 cm
Gewicht
1.71 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ USB host
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 181,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.