Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8887965
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     RC2XV28M
EAN/GTIN:
     5056220464011
Suchbegriffe:
Lasertoner Canon
Toner Cartridge Canon
Toner für Canon
Tonerkartusche Canon
Die Static Control Components Tonerkartusche ist ein hochwertiges Verbrauchsmaterial, das auf Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Mit einem beachtlichen Arbeitszyklus von 38.000 Seiten ist sie für hohe Druckvolumen ausgelegt, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Die Laserdrucktechnologie sorgt dafür, dass jeder Druck scharf, klar und professionell ist, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Geschäftsumgebungen macht. Seine Kompatibilität mit dem Canon 2793B002 erhöht seine Vielseitigkeit und sorgt für ein nahtloses und zuverlässiges Druckerlebnis. Ganz gleich, ob Sie Berichte, Präsentationen oder wichtige Dokumente drucken, diese Tonerkartusche liefert gleichbleibende Leistung und Qualität.
Static Control - Magenta - kompatibel - Karton - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 2793B002) - für Canon imageRUNNER ADVANCE C5051, C5250
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
1.03 kg
Alternative zu
Canon 2793B002
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
890 g
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 38000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER ADVANCE C5051, C5250
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Canon, lasertoner canon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.