| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8887958 Herst.-Nr.: 002-04-SRG057H EAN/GTIN: 5056220468057 |
| |
|
| | |
| Static Control - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-057H) - für Canon ImageCLASS MF445; i-SENSYS LBP223, LBP226, LBP228, MF443, MF445, MF446, MF449, MF453 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CRG-057H | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1.29 kg | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre ab Produktionsdatum | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon ImageCLASS MF445dw ¦ Canon i-SENSYS LBP223dw, LBP226dw, LBP228x, MF443dw, MF445dw, MF446x, MF449x, MF453dw |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |