Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1002-8887956
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-04-SRG056L
EAN/GTIN:
     5056220468019
Suchbegriffe:
Lasertoner Canon
Toner Cartridge Canon
Toner für Canon
Tonerkartusche Canon
Static Control - Kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 56L) - für Canon ImageCLASS LBP325, MF543; i-SENSYS LBP325, MF542, MF543; Satera LBP321, LBP322
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 56L
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.05 kg
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre ab Produktionsdatum
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5.100 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon ImageCLASS LBP325dn, MF543dw, MF543x ¦ Canon i-SENSYS LBP325x, MF542x, MF543x ¦ Canon Satera LBP321, LBP322i
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Canon, lasertoner canon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.