Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis BlackFLEX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887873
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     CBGR0500F
EAN/GTIN:
     3661572001665
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
farbband kartendrucker evolis schwa...
Das BlackFLEX Monochrom-Farbband eignet sich für Anwendungen, die eine perfekte Druckqualität und ausgezeichnete mechanische Beständigkeit auf Kartenmaterialien wie ABS, PET, PC, raues PVC oder Papier erfordern. Die spezielle Tintenformulierung ermöglicht das Drucken aller Arten von Barcodes, sehr kleinen Texten und Logos mit einer intensiven Schwärze auf speziellen Oberflächen wie Karten aus ABS, PET, PC, rauem PVC, Papier usw. Diese Spezialtinte bietet eine sehr gute Kratz- und Hitzebeständigkeit. Dank der Farbband-Sparfunktion, die bei Endlosbändern verfügbar ist, können Sie die Anzahl der mit einem einzigen Farbband zu bedruckenden Karten erheblich erhöhen. Die auf dem Farbband verwendete Oberfläche entspricht nämlich der tatsächlich bedruckten Oberfläche plus einem Sprung von 7 mm (0,27") und nicht der Oberfläche einer ganzen Karte.
Evolis BlackFLEX - Schwarz - Farbband
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Bilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.