Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech Master Series MX Master 3S for Mac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8876876
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006572
EAN/GTIN:
5099206103757
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Lernen Sie MX Master 3S for Mac kennen – eine legendäre Maus, neu gedacht. Kompatibel mit macOS, iPadOS.
Logitech Master Series MX Master 3S for Mac - Maus - ergonomisch - optisch - 7 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth - Pale Gray - für Apple MacBook
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.43 cm
Tiefe
12.49 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
141 g
Farbe
Pale Gray
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Maus
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple iPadOS 14 oder später, Apple MacOS 10.15 oder später
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
500 mAh
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Daumenrad, Gestenfunktion, wiederaufladbare Batterie, Quiet Clicks Technology, MagSpeed-Rad, Daumenauflage, Logitech Darkfield Laser Tracking, anpassbare DPI, Logitech Flow
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
8000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 8000 dpi
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
mouse laser bluetooth logitech
,
logitech mäuse
,
mouse bluetooth laser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 86,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech - 910-006571 - Maus
Logitech
910-006571
€ 84,00*
Zubehör
Logitech MX Master 3S
Logitech
910-006556
€ 96,84*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.