Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech MX Master 3S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99783456
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006556
EAN/GTIN:
0097855174819
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.3 mm
Tiefe
124.9 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
141 g
Breite des Receivers
14.4 mm
Tiefe des Receivers
6.6 mm
Höhe des Receivers
18.4 mm
Receivergewicht
2 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
USB Typ-C Ladeport
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Daumenauflage
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
27 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
2
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Vorwärts, Zurück (Aktion)
Leises Klicken
Ja
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
mouse laser bluetooth logitech
,
logitech mäuse
,
mouse bluetooth laser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 97,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech - 910-006571 - Maus
Logitech
910-006571
€ 83,53*
Zubehör
Logitech 910-006572 Maus Büro rechts Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech
910-006572
€ 86,46*
Zubehör
Logitech MX Master 3S
Logitech
910-006558
€ 95,26*
Zubehör
Logitech MX Master 3S Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech
910-006559
€ 80,98*
Zubehör
Mouse Logitech MX Master 3S wireless - Silber - Weiß (910-006560)
Logitech
910-006560
€ 76,81*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.