Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech VUE-2238 LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8875046
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     VUE-2238-FD35MX-N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Advantech VUE-2238 - LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 350 cd/m² - 3000:1 - 15 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Blendfreie, Noise Reduction
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Koreanisch
Helligkeit
350 cd/m²
Reaktionszeit
15 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
58.5 cm x 5.5 cm x 35.3 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Montage im Quer-/Hochformat, schlagfest
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel - 1.5 m ¦ 1 x VGA-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.5 m
Kennzeichnung
UL, BSMI, CB, CCC, FCC, IP65 vorne, IK08
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch (typisch)
35 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB (nur Touchscreen)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
67.8 cm
Transporttiefe
16.7 cm
Transporthöhe
44.8 cm
Transportgewicht
8.2 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,59*
€ 724,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,05*
€ 714,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,33*
€ 691,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.