Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Seiko Instruments Smart Label Printer 720RT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8861090
Hersteller:
Seiko
Herst.-Nr.:
SLP720RT-UK2F11-15
EAN/GTIN:
4950096652422
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die SLP720RT-Etiketten- und Belegdruckerserie bietet alle wesentlichen Funktionen, die Benutzer im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Büro und in vielen anderen Bereichen benötigen. Er unterstützt trägerbandfreie Etikettenbreiten von 40 und 58 mm, Standard-Etiketten von 31 bis 58 mm Breite und Standard-Bonpapierbreiten von 40 und 58 mm. Er verfügt über eine automatische Schneidevorrichtung, die Teil- und Vollschnitte ermöglicht, sowie über Papierende- und Etikettenentnahmesensoren. Die kompakte und schlanke Form, die nicht breiter ist als ein To-Go-Kaffeebecher, ist so konzipiert, dass sie auch an engen Stellen Platz findet. Alle wichtigen Schnittstellen werden unterstützt, einschließlich USB/Ethernet+USB/WLAN und Betriebssystemunterstützung für Windows/iOS/Android. Dank dieser Merkmale eignet sich die SLP720RT-Serie für zahlreiche Anwendungen und Branchen wie Medizin, Fertigung, Bildung und mehr.
Seiko Instruments Smart Label Printer 720RT - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermozeile - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter - Label Taken Sensor (LTS), Papierausgabesensor, voller / partieller Cutter, Taktmarkensensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etiketten-/Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Lokalisierung
Europa, Türkei, EFTA
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Funktionen
Label Taken Sensor (LTS), Papierausgabesensor, voller / partieller Cutter, Taktmarkensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (4 cm), Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Etikettenpapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
102 mm
Max. Druckbreite
54 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Android, IOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
14.1 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
bondrucker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 197,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko Instruments IFC-U02-2
Seiko
22910334
€ 7,38*
Zubehör
Seiko Instruments Stromkabel
Seiko
CB-CE05-20A
€ 9,03*
Zubehör
SEIKO Etiketten MS11732270X2HRHT Trägerl 39x101,6mm kompl. Fläche klebend 82,3mm
Seiko
MS11732270X2HRHT
€ 12,41*
Zubehör
SEIKO Etiketten MS2141602GO Trägerlos 58x70mm mittig klebend 48,7m
Seiko
MS2141602GO-12
€ 14,98*
Zubehör
SEIKO Etiketten MS2141702GOPLUSD Trägerl 58x73mm diamantförmig klebend 51,8m
Seiko
MS2141702GOPLUSD-12
€ 12,79*
Zubehör
SEIKO Etiketten MS214170PLUSD Trägerlos 58x80mm diamantförmig klebend 51,8m
Seiko
MS214170PLUSD-12
€ 13,26*
Zubehör
SEIKO Etiketten MS214170PLUSDB Trägerl. 58x80mm blau diamantform klebend 51,8m
Seiko
MS214170PLUSDB-12
€ 12,42*
Zubehör
SEIKO Etiketten MS214170PLUSDC Trägerlos 58x80mm gelb diamantform klebend 51,8m
Seiko
MS214170PLUSDC-12
€ 15,14*
Zubehör
SEIKO Etiketten MS214170PLUSDP Trägerlos 58x80mm pink diamantförmig klebend 51,8m
Seiko
MS214170PLUSDP-12
€ 15,18*
Zubehör
SEIKO Etiketten MS214170X2 Trägerlos 58x80mm komplette Fläche klebend 51,8m
Seiko
MS214170X2-12
€ 16,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.