Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8857798
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P53554-B21
EAN/GTIN:
     0190017593050
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - Business Critical - 20 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Multi Vendor - mit HPE mit flachem Träger - für ProLiant DL160 Gen10, DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
10.55 cm
Tiefe
15.658 cm
Höhe
2.61 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
20 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, Helium-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HPE mit flachem Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.6 Watt (Leerlauf) ¦ 9.3 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 8.1 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 8.2 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Laufwerkklasse
Business Critical
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 Gen10 (3.5"), DL20 Gen10 (3.5"), DL325 Gen10 (3.5"), DL325 Gen10 Plus (3.5"), DL360 Gen10 Plus (3.5"), DL380 Gen10 Plus (3.5"), DL385 Gen10 (3.5"), ML110 Gen10 (3.5"), ML350 Gen10 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,34*
€ 811,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,95*
€ 800,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,42*
€ 776,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,57*
€ 756,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,49*
€ 714,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.