Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Tripp Lite Series DVI Dual Link Cable, Digital TMDS Monitor Cable (DVI-D M/M), 15 ft. (4.57 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8857171
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P560-015
EAN/GTIN:
     1320010265763
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Eaton Tripp Lite Series DVI Dual Link Cable, Digital TMDS Monitor Cable (DVI-D M/M), 15 ft. (4.57 m) - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 4.6 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Länge
4.6 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P312-015
ab € 2,97*
Zubehör
Tripp Lite
P313-06N-WH
ab € 2,62*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,71*
Zubehör
Tripp Lite
P512-015
ab € 6,93*
Zubehör
Tripp Lite
P560-001
ab € 8,11*
Zubehör
Tripp Lite
P560-003
ab € 4,99*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 2,89*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006-SLI
ab € 7,39*
Zubehör
Tripp Lite
P561-015
ab € 14,15*
Zubehör
Tripp Lite
P561-18N
ab € 2,65*
Zubehör
Tripp Lite
P562-006-SL
ab € 7,45*
Zubehör
Tripp Lite
P562-010
ab € 14,16*
Zubehör
Tripp Lite
P580-015
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.