Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech XDE32-215WP25HIG1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8854810
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     XDE32-215WP25HIG1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der XDE32-215WP25HIG1E ist ein LED-Industrie-Touch-Monitor mit niedrigem Stromverbrauch, ultradünnem Gehäuse, hochauflösendem Display und hervorragender interaktiver Multi-Touch-Erfahrung. Im Vergleich zu durchschnittlichen Consumer-Monitoren eignet sich der XDE32-215 mit seiner hohen Leistung und seinem professionellen Design besser für Anwendungen in Branchen wie Einzelhandel, Spiele, Kiosk, Selbstbedienung, Finanzen, Transport und Konferenzen.
Advantech XDE32-215WP25HIG1E - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 3000:1 - 18 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
Sekuritglas, chemisch verstärktes Glas
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
18 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
52.9 cm x 3.88 cm x 32.56 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit mit Touchscreen
210 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.5 m
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
CCC, FCC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240/Gleichstrom 12 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI ¦ USB (nur Touchscreen) ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ HDMI ¦ DisplayPort
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
66 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
46 cm
Transportgewicht
8.1 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,33*
€ 703,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,55*
€ 693,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,44*
€ 688,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,94*
€ 672,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.