Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C4342 Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8846254
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     47C9320
EAN/GTIN:
     0734646729154
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Der Lexmark C4342 wurde für Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit entwickelt und bietet professionellen Farbdruck für mittlere bis große Arbeitsgruppen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute. Der 10,9 cm große Tablet-ähnliche Touchscreen macht die Erledigung Ihrer Druckaufgaben intuitiv einfach. Ersatzpatronen/-druckkassetten mit Unison -Toner bieten eine Reichweite von bis zu 20.000/11.500 Seiten in Schwarz und Farbe, damit Sie nicht aufgeben müssen. Jeder Touchpoint ist so konzipiert, dass er einer hohen Nutzung standhält und den Standards für Barrierefreiheit entspricht. Maximieren Sie die Leistung und Sicherheit jetzt und in Zukunft.
Lexmark C4342 - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Druckermerkmale
Interner Kartensteckplatz
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
AirPrint-fähig
Ja
Max. Auflösung Klasse (S/W)
2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB / 1 GB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bannerpapier
Max. Medienkapazität
2850 Blätter
Ausgabefachkapazität
300 Blatt
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter ¦ Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter ¦ Ausgabefach: 1 - 300 Blätter
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) ¦ Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH
Schallemission (Betrieb)
52 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.9 cm
Tiefe
48.9 cm
Höhe
41.3 cm
Gewicht
32 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
1500 - 15.000 Seiten
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 916,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,49*
€ 1.198,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,67*
€ 1.196,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,24*
€ 1.158,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,50*
€ 1.132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,24*
€ 1.090,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.