Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech FPM-3121G FPM-3000G Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8844572
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     FPM-3121G-R3BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der FPM-3121G ist ein besonders robuster und zuverlässiger Großtemperatur-Industriemonitor für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.
Advantech FPM-3121G - FPM-3000G Series - LED-Monitor - 30.7 cm (12.1") - Touchscreen - 1024 x 768 - 600 cd/m² - DVI-D, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.07 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
30.7 cm (12.1")
Besonderheiten
Sekuritglas, OSD sperren
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
Helligkeit
600 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Entspiegelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.2 cm x 6.05 cm x 24.4 cm
Native Auflösung
1024 x 768
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
140
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Edelstahl-Chassis
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, CCC, IP65
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 12/24 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Linux, Microsoft Windows Embedded, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ USB ¦ Seriell
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Resistiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,47*
€ 1.084,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,27*
€ 1.051,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,61*
€ 1.027,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,11*
€ 980,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.