Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2723D LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8843409
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BDDX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit einem 68,58 cm (27") QHD-Monitor, der für hohe Performancedetails und Klarheit optimiert ist, bleiben Sie konzentriert.
Dell P2723D - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (26.96" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - TAA-konform - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.76 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche
68.47 cm (26.96")
Besonderheiten
Arsenfreies Glas
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
99% sRGB
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057546
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ A auf B
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
21 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
55 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 19.01 cm - Höhe: 53.52 cm - Gewicht: 6.76 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 4.54 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
586 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
137
PAIA Version
1.3.0
Verwendung (kg CO2e)
192
Herstellung (kg CO2e)
308
Logistik (kg CO2e)
81
EOL (kg CO2e)
5
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
394
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 295,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,59*
€ 351,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.