Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8842166
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15868X1
EAN/GTIN:
     3112539903756
Suchbegriffe:
Lasertoner Lexmark
Toner Cartridge Lexmark
Toner Lexmark
Tonerkartusche Lexmark
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 60F5X00) - für Lexmark CS510, CX510, MX511, MX610, MX611
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
38 cm
Transporthöhe
23.3 cm
Transportgewicht
1.237 kg
Alternative zu
Lexmark 60F5X00
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
918 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS510de, CX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte, MX610de, MX611de, MX611dfe, MX611dhe, MX611dte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.