Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8840227
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15777X1
EAN/GTIN:
     3112539903497
Suchbegriffe:
Lasertoner Lexmark
Toner Cartridge Lexmark
Toner Lexmark
Tonerkartusche Lexmark
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 62D2000) - für Lexmark MX7 and MX8 model series.
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
23.3 cm
Transportgewicht
1.059 kg
Alternative zu
Lexmark 62D2000
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
740 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX721ade, MX721adhe, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.