Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8840198
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40085X1
EAN/GTIN:
     3112539907877
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Sharp MX-C30GTY) - für Sharp MX-C250, C300, C301, C303, C304; AR-C250; Essentials Series MX-C303, C304
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
8.2 cm
Transporthöhe
6.6 cm
Alternative zu
Sharp MX-C30GTY
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Waste box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp MX-C250, MX-C300A, MX-C300P, MX-C300PL, MX-C300W, MX-C301W, MX-C303W, MX-C303WH, MX-C304WEU, MX-C304WH ¦ Sharp AR-C250 ¦ Sharp Essentials Series MX-C303W, MX-C304W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.