| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8840189 Herst.-Nr.: K15113X1 EAN/GTIN: 3112539902254 |
| |
|
| | |
| ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-320) - für Kyocera FS-3900DN, 4000DN Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 34.4 cm | | Transporttiefe | 12.9 cm | | Transporthöhe | 20.6 cm | | Transportgewicht | 927 g | | Alternative zu | Kyocera TK-320 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 685 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Media | Mitgeliefertes Zubehör | Waste box | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 15000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera FS-3900DN, 4000DN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |