| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8840181 Herst.-Nr.: K40211X1 EAN/GTIN: 3112539908812 |
| |
|
| | |
| ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera 1T02RL0NL0) - für Kyocera TASKalfa 3252ci Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 57 cm | | Transporttiefe | 8.5 cm | | Transporthöhe | 8.5 cm | | Transportgewicht | 783 g | | Alternative zu | Kyocera 1T02RL0NL0 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 634 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 25000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera TASKalfa 3252ci |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |