Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8840060
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12218X1
EAN/GTIN:
     5055792349719
Suchbegriffe:
Lasertoner Dell
Toner Cartridge Dell
Toner Dell
Tonerkartusche Dell
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10131, IBM 75P6960, Lexmark 64016HE, Lexmark 64036HE) - für Dell Workgroup 5210, 5310; IBM Infoprint 1532, 1552, 1572; Lexmark T640, T642, T644
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Alternative zu
Dell 593-10131, IBM 75P6960, Lexmark 64016HE, Lexmark 64036HE
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 21000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell Workgroup 5210n, 5310n ¦ IBM Infoprint 1532, 1552, 1572 ¦ Lexmark T640, T640dn, T640dtn, T640n, T640tn, T642, T642dn, T642dtn, T642n, T642tn, T644, T644dn, T644dtn, T644n, T644tn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.