Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT111 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8838731
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT11142-D0E000FZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Wenn Ihre Etikettierungsanforderungen durch einen Desktop-Drucker nicht erfüllt werden und Sie gerne einen Industriedrucker hätten, sollten Sie keine Kompromisse zwischen Budget und Qualität eingehen. Mit dem ZT111 von Zebra ist das auch nicht nötig. Erwerben Sie genau die Funktionen, die Sie brauchen, zum passenden Preis, und erfüllen Sie Ihre Anforderungen jetzt und in der Zukunft. Bleiben Sie produktiv mit höheren Druckgeschwindigkeiten, integrierter Intelligenz und zeitsparenden Tools, die die Arbeit einfacher machen. Upgrade-Möglichkeiten machen Ihre Investition zukunftssicher. Treffen Sie die intelligente Wahl mit dem ZT111, dem Drucker für Einsteiger, der Ihr Budget schont und mehr bietet. Mehr Betriebszeit, mehr Verarbeitungsleistung, mehr Tools und mehr Nutzungsjahre.
Zebra ZT111 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2, EPL
Enthaltene Schriftarten
1 x skalierbar ¦ 7 x Bitmap
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 254 mm/Sek - s/w - 203 dpi - Rolle (11,4 cm)
Eingebaute Geräte
3-Tasten-Keypad
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell, Bluetooth
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, MSI, RSS-14
Druckermerkmale
Zebra Programming Language-Unterstützung (ZPL), Multi-level Element Energy Equalizer (E3)
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Medienhandhabung
Mediengrößen
Roll (1.94 - 11.4 cm)
Medientyp
Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
3988 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 25 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.25 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19.4 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,4 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, RCM, EN 300 328, BIS, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, EN 55035, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.1 cm
Tiefe
43.2 cm
Höhe
27.9 cm
Gewicht
7.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,93*
€ 618,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,72*
€ 597,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,10*
€ 587,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,27*
€ 554,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.