Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8838165
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40117X1
EAN/GTIN:
     3112539908126
Suchbegriffe:
Konica Minolta Toner
Konica Toner
Lasertoner Konica Minolta
Lasertoner Minolta
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta TN512K) - für Konica Minolta bizhub C454, C454e, C554, C554e
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48.5 cm
Transporttiefe
6.8 cm
Transporthöhe
6.8 cm
Alternative zu
Konica Minolta TN512K
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
669 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 27000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C454, C454e, C554, C554e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.