Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8838152
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12412X1
EAN/GTIN:
     3112539902193
Suchbegriffe:
Lasertoner Samsung
Toner Cartridge Samsung
Toner Samsung
Tonerkartusche Samsung
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLP-K300A/ELS) - für Samsung CLP-300, 300N; CLX-2160, 2160N, 3160FN, 3160N, 3300
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.1 cm
Transporttiefe
8.6 cm
Transporthöhe
9.7 cm
Transportgewicht
202 g
Alternative zu
Samsung CLP-K300A/ELS
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
165 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-300, 300N ¦ Samsung CLX-2160, 2160N, 3160FN, 3160N, 3300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.