| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8838103 Herst.-Nr.: K18672X1 EAN/GTIN: 3112539907143 |
| |
|
| | |
| ESR - Schwarz - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Xerox 101R00474) - für Xerox Phaser 3260/DNI; WorkCentre 3225/DNI Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 38 cm | | Transporttiefe | 14 cm | | Transporthöhe | 23.3 cm | | Alternative zu | Xerox 101R00474 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 390 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Box | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 3260/DNI ¦ Xerox WorkCentre 3225/DNI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |