Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8838043
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18848X1
EAN/GTIN:
     3112539907211
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 3009C002) - für Canon ImageCLASS LBP226, LBP228, MF445, MF449; i-SENSYS LBP226, MF443, MF445, MF446, MF449
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
961 g
Alternative zu
Canon 3009C002
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
702 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3100 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon ImageCLASS LBP226dw, LBP228x, MF445dw, MF449dw, MF449x ¦ Canon i-SENSYS LBP223dw, LBP226dw, LBP228x, MF443dw, MF445dw, MF446x, MF449x ¦ Canon LBP-220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.