Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8838016
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18470X1
EAN/GTIN:
     3112539906429
Suchbegriffe:
Lasertoner für Epson
Toner Cartridge für Epson
Toner für Epson
Tonerkartusche für Epson
ESR - Schwarz - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Epson C13S110080) - für Epson WorkForce AL-M310DN, AL-M310DTN, AL-M320DN, AL-M320DTN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
448 g
Alternative zu
Epson C13S110080
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
256 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2700 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce AL-M310DN, AL-M310DTN, AL-M320DN, AL-M320DTN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.