Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8838007
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15644X1
EAN/GTIN:
     3112539903350
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-11188, Lexmark 62D2X00, Lexmark 62D2X0E) - für Dell B5460; Lexmark MX711, MX810, MX811, MX812
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Transportgewicht
2.015 kg
Alternative zu
Dell 593-11188, Lexmark 62D2X00, Lexmark 62D2X0E
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.588 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 45000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell B5460dn ¦ Lexmark MX711de, MX711dhe, MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dte, MX810dtfe, MX810dtme, MX810dtpe, MX810dxe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.