| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8838006 Herst.-Nr.: K18036X1 EAN/GTIN: 3112539905156 |
| |
|
| | |
| ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-11172) - für Dell B3460dn Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 38 cm | | Transporttiefe | 14 cm | | Transporthöhe | 23.3 cm | | Transportgewicht | 1.237 kg | | Alternative zu | Dell 593-11172 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 918 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 20000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell B3460dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner |
| | |
| |