| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8838005 Herst.-Nr.: K18052X1 EAN/GTIN: 3112539905248 |
| |
|
| | |
| ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-11122) - für Dell C3760dn, C3760n, C3765dnf Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 33.9 cm | | Transporttiefe | 10.9 cm | | Transporthöhe | 15.2 cm | | Transportgewicht | 478 g | | Alternative zu | Dell 593-11122 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 286 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 9000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell C3760dn, C3760n, C3765dnf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner cyan, lasertoner, toner dell 9000 seiten |
| | |
| |