Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8837548
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15308X1
EAN/GTIN:
     3112539902704
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Xerox 106R01271) - für Xerox Phaser 6110; Phaser 6110, 6110MFP, 6110MFP/B, 6110MFP/S, 6110MFP/X, 6110N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.1 cm
Transporttiefe
8.6 cm
Transporthöhe
9.7 cm
Transportgewicht
137 g
Alternative zu
Xerox 106R01271
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
100 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6110 ¦ Xerox Phaser 6110, 6110MFP, 6110MFP/B, 6110MFP/S, 6110MFP/X, 6110N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.