Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8837535
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18629X1
EAN/GTIN:
     3112539907006
Suchbegriffe:
Lasertoner Canon
Toner Cartridge Canon
Toner für Canon
Tonerkartusche Canon
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für Canon i-SENSYS LBP7780Cx
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
23.3 cm
Transportgewicht
1.428 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.114 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP7780Cx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.