Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8837107
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18140X1
EAN/GTIN:
     3112539905620
Suchbegriffe:
Lasertoner Lexmark
Toner Cartridge Lexmark
Toner Lexmark
Tonerkartusche Lexmark
ESR - Schwarz - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 50F2U0E) - für Lexmark MS510dn, MS610de, MS610dn, MS610dte
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
23.3 cm
Transportgewicht
1.739 kg
Alternative zu
Lexmark 50F2U0E
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.42 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS510dn, MS610de, MS610dn, MS610dte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.