Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology High Density HD6500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8825611
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HD6500
EAN/GTIN:
     4711174723645
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Synology High Density HD6500 - NAS-Server - 60 Schächte - 960 GB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - SSD 480 GB x 2 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare - RAM 64 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
102 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
37.9 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 60 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Advanced Data Streaming (ADS), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Email-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, PPPoE, iSCSI, LPR/LPD, FTP
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200-240 V
Gestellte Leistung
1600 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
60.8 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare
Festplatte
Typ
SSD - Hot-Swap
Kapazität
2 x 480 GB
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
64 GB (installiert) / 512 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
2 x Xeon Silver 4210R 2.4 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Weitere Suchbegriffe: synology nas, storage server, nas 3,5"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14.965,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.239,62*
€ 18.135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.158,90*
€ 18.039,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.969,72*
€ 17.813,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.965,69*
€ 17.809,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QLogic
QLE2672-CK
ab € 1.793,92*
Zubehör
QLogic
QLE2690-SR-CK
ab € 586,41*
Zubehör
Synology
D4ER01-32G
ab € 584,90*
Zubehör
Synology
E10G21-F2
ab € 221,15*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 222,58*
Zubehör
Synology
E25G30-F2
ab € 327,03*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,33*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,70*
Zubehör
Synology
HAS5300-12T
ab € 323,41*
Zubehör
Synology
HAS5300-16T
ab € 572,03*
Zubehör
Synology
HAT5300-8T
ab € 258,22*
Zubehör
Synology
DISK TRAY TYPE R5
ab € 18,36*
Zubehör
Synology
RX6022SAS
ab € 5.651,74*
Zubehör
Synology
SAT5210-7000G
ab € 1.201,07*
Zubehör
Synology
QLE2692
ab € 1.031,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.