Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec Externes SAS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8810575
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2306100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable sff 8644
sas cable
Microchip Adaptec - Externes SAS-Kabel - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) zu 2 x 4x Mini SAS HD (SFF-8644) - 2 m - für SmartHBA 2200; SmartRAID 3200 Series
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643)
Stecker (zweites Ende)
2 x 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microchip Adaptec SmartHBA 2200 16i ¦ Microchip Adaptec SmartRAID 3200 Series 3204-8i, 3254-16i/e, 3254-8i, 3254U-16e/e, 3258-16i/e, 3258p-32i /e, 3258Up-16i /e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.