Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esun Peak Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8801857
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     ABS+175V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Esun - Peak Green - 1 kg - vakuumversiegelter Beutel - ABS+ Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Vakuumversiegelter Beutel
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Verbrauchsmaterial
Gewicht
1 kg
Farbe
Peak Green
Drucktechnologie
FDM
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
ABS+ Filament
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
220 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.