Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S3423DWC LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8799383
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BEJE
EAN/GTIN:
     5397184656891
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Geschwungener, ultrabreiter 86,36 cm (34")-WQHD-Bildschirm (3.440 x 1.440), mit dem Sie sich in jede beliebige Aufgabe versenken können. Mit USB-C-Konnektivität und integrierten Lautsprechern.
Dell S3423DWC - LED-Monitor - gebogen - 86.42 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.42 cm (34")
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80.816 cm x 21.705 cm x 38.936 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.2318 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
99% sRGB
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1107221
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
31 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
160 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
31 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort ¦ USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.816 cm - Tiefe: 21.705 cm - Höhe: 38.936 cm ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.816 cm - Tiefe: 21.705 cm - Höhe: 48.936 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.816 cm - Tiefe: 6.403 cm - Höhe: 36.45 cm - Gewicht: 6.65 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
15.21 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
764 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
225
PAIA Version
1.3.2
Verwendung (kg CO2e)
299
Herstellung (kg CO2e)
385
Logistik (kg CO2e)
72
EOL (kg CO2e)
8
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
465
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 509,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,12*
€ 605,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,97*
€ 604,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,45*
€ 594,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,33*
€ 587,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.