Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8793025
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18161X1
EAN/GTIN:
     3112539905682
Suchbegriffe:
Lasertoner Canon
Toner Cartridge Canon
Toner für Canon
Tonerkartusche Canon
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-045M) - für Canon ImageCLASS LBP612Cdw, MF632Cdw, MF634Cdw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
33.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
742 g
Alternative zu
Canon CRG-045M
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
550 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1300 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon ImageCLASS LBP612Cdw, MF632Cdw, MF634Cdw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.