Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8792940
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18636X1
EAN/GTIN:
     3112539907075
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 3021C002) - für Canon i-SENSYS LBP621Cw, LBP623Cdw, MF641Cw, MF643Cdw, MF645Cx
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
712 g
Alternative zu
Canon 3021C002
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
520 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP621Cw, LBP623Cdw, MF641Cw, MF643Cdw, MF645Cx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.