| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8792486 Herst.-Nr.: K16009X1 EAN/GTIN: 3112539904456 |
| |
|
| | |
| ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark X203A11G, Lexmark X203A21G) - für Lexmark X204n Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 33.9 cm | | Transporttiefe | 10.9 cm | | Transporthöhe | 15.2 cm | | Transportgewicht | 930 g | | Alternative zu | Lexmark X203A11G, Lexmark X203A21G | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 738 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark X204n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner |
| | |
| |