Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8792478
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40094X1
EAN/GTIN:
     3112539907969
Suchbegriffe:
Lasertoner Sharp
Toner Cartridge Sharp
Toner Sharp
Tonerkartusche Sharp
ESR - Schwarz - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Sharp MX-51GTBA) - für Sharp MX-4112N, MX-4140N, MX-5112N, MX-5140N, MX-5141N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
14.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Alternative zu
Sharp MX-51GTBA
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp MX-4112N, MX-4140N, MX-5112N, MX-5140N, MX-5141N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.