Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Studio Display Nano-texture glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     252-154815
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMYX3D/A
EAN/GTIN:
     0194253032977
Suchbegriffe:
Apple Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das Studio Display ist ein großes, beeindruckendes Fenster in neue Welten und fasziniert ab dem Moment, in dem du es einschaltest. Es hat ein schlankes All-Screen Design. Und es ist vollgepackt mit Features. So wird alles, was du machst, lebendig - mit brillanten Farben und unglaublichen Details.
Apple Studio Display Nano-texture glass - LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - 5120 x 2880 5K - 600 cd/m² - Thunderbolt 3 - Lautsprecher mit Subwoofer - mit Adapter für VESA-Halterung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.5 kg
Display-Typ
LCD-Monitor
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Retina-Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie, Nanotextur-Glas, Dolby Atmos
Integrierte Peripheriegeräte
12 Megapixel Kamera, 6 Lautsprecher, 3 Mikrofonstangen-Form-Arrays
Farbunterstützung
1 Milliarde Farben
Helligkeit
600 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
62.3 cm x 3.1 cm x 36.2 cm
Native Auflösung
5K 5120 x 2880
Ppi
218
Energie Effizienzklasse
Klasse E
USB-Spannungsversorgung
96 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Montage im Quer-/Hochformat, Spatial Audio, A13 Bionic Chip
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Klammer
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21.2 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple macOS Monterey 12.3 oder später, Apple iPadOS 15.4 oder später
Mitgelieferte Software
Siri
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher mit Subwoofer - Stereo mit Subwoofer
Konnektivität
Schnittstellen
Thunderbolt 3 / USB-C (bis zu 96 W) ¦ 3 x USB-C
Audioeingang
Typ
3-Mikrofon-Array
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
122° Sichtfeld, F 2,4 Blendenöffnung, Center Stage
Sensorauflösung
12 Megapixel (Ultra Wide)
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1.495,94*
€ 1.544,77*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.500,00*
€ 1.551,55*
2 Tage
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.494,59*
€ 1.551,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.498,40*
€ 1.556,02*
2 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.503,60*
€ 1.563,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,77*
€ 1.838,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,98*
€ 1.833,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,69*
€ 1.802,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,29*
€ 1.782,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,94*
€ 1.780,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.