Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Studio Display Standard glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     252-154810
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK0Q3D/A
EAN/GTIN:
     0194253029939
Suchbegriffe:
Apple Monitore
Kopfhörer
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Das Studio Display ist ein großes, beeindruckendes Fenster in neue Welten und fasziniert ab dem Moment, in dem du es einschaltest. Es hat ein schlankes All-Screen Design. Und es ist vollgepackt mit Features. So wird alles, was du machst, lebendig - mit brillanten Farben und unglaublichen Details.
Apple Studio Display Standard glass - LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - 5120 x 2880 5K - 600 cd/m² - Thunderbolt 3 - Lautsprecher mit Subwoofer - mit in der Neigung und Höhe verstellbarem Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.7 kg
Display-Typ
LCD-Monitor
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Retina-Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie, Standardglas, Dolby Atmos
Integrierte Peripheriegeräte
12 Megapixel Kamera, 6 Lautsprecher, 3 Mikrofonstangen-Form-Arrays
Farbunterstützung
1 Milliarde Farben
Helligkeit
600 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
62.3 cm x 20.7 cm x 47.9 cm
Native Auflösung
5K 5120 x 2880
Ppi
218
Energie Effizienzklasse
Klasse E
USB-Spannungsversorgung
96 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Spatial Audio, A13 Bionic Chip
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - 1 m
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21.2 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple macOS Monterey 12.3 oder später, Apple iPadOS 15.4 oder später
Mitgelieferte Software
Siri
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher mit Subwoofer - Stereo mit Subwoofer
Konnektivität
Schnittstellen
Thunderbolt 3 / USB-C (bis zu 96 W) ¦ 3 x USB-C
Audioeingang
Typ
3-Mikrofon-Array
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+25
Höheneinstellung
105 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
122° Sichtfeld, F 2,4 Blendenöffnung, Center Stage
Sensorauflösung
12 Megapixel (Ultra Wide)
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1.641,17*
€ 1.693,48*
2 Tage
73
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.655,08*
€ 1.705,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.657,08*
€ 1.710,35*
2 Tage
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.672,59*
€ 1.717,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 1.662,18*
€ 1.720,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,48*
€ 2.015,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,33*
€ 2.010,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,77*
€ 1.978,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,04*
€ 1.962,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,17*
€ 1.952,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.