Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2423DE LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8777059
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2423DE
EAN/GTIN:
     5704174839545
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Erleben Sie pure Produktivität auf einem 60,45 cm (23,8") QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.
Dell P2423DE - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz - TAA-konform - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.98 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.45 cm (23.8")
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB-C-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - mit Fuß
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2058 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
123
Energie Effizienzklasse
Klasse F
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ A auf C - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 Typ-C auf Typ-C - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
20 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
170 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ LAN (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 49.611 cm - Gewicht: 5.98 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 3.92 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.97 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 621,68*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 677,25*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 689,11*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 616,85*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,62*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 623,62*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 789,80*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 870,84*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 769,14*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 804,45*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,95*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.029,05*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 905,53*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 961,25*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 878,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.