Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 27 Video Conferencing Monitor C2723H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8770192
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C2723H
EAN/GTIN:
     5397184567937
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie auf einem Full HD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen, geringem Blaulichtanteil und umweltfreundlichem Design auf dem Laufenden.
Dell 27 Video Conferencing Monitor C2723H - LED-Monitor - 68.58 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.24 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.58 cm (27")
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
60.99 cm x 19.01 cm x 53.415 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
81.59
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13.2 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
85 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13.2 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 60.99 cm - Tiefe: 19.01 cm - Höhe: 53.415 cm - Gewicht: 7.24 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 5.04 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10.01 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,88*
€ 312,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 725,26*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 700,83*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 705,20*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 628,89*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 789,52*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 984,60*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 763,44*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 797,73*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 688,26*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.033,29*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 876,63*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 985,75*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.371,33*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.640,91*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.088,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.