Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Dual Mode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8763955
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6CR72AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Diese Dual-Mode-Maus lässt sich per Bluetooth oder 2,4-GHz-Wireless mühelos mit zwei verschiedenen PCs verbinden. Wechsle ganz einfach per Klick zwischen den Modi und steuere zwei Geräte ohne zweite Maus.
HP Dual Mode - Maus - optisch - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Silber - für OMEN by HP Laptop 16; ENVY Laptop 13; ENVY x360 Laptop; Pavilion Gaming TG01
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Silber
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AA-Batterie
Kennzeichnung
AES
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Apple MacOS X 10.x, Android, Google Chrome OS
Batterie
Typ
AA-Typ
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1200/3600 dpi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.9 cm
Transporttiefe
5.3 cm
Transporthöhe
19.7 cm
Transportgewicht
140 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OMEN by HP Laptop 16-b0000nq, 16-b0001nh, 16-b0003nh, 16-b0004nq, 16-b0005nf, 16-b0005nh, 16-b0005nl, 16-b0005nq, 16-b0007nq, 16-b0008no, 16-b0008nq, 16-b0010ca, 16-b0010nq, 16-b0011nq, 16-b0012nu, 16-b0015ns, 16-b0016ns, 16-b0017ns, 16-b0018ns, 16-b0020ca, 16-b0027nf, 16-b0027no, 16-b0039nf, 16-b0050ns, 16-b0064nf, 16-b0075ng, 16-b0085ng, 16-b0090ng, 16-b0212nw, 16-b0215nd, 16-b0222nw, 16-b0232nw, 16-b0242nw, 16-b0252nw, 16-b0326no, 16-b0340nd, 16-b0370nd, 16-b0370ng, 16-b0380ng, 16-b0390nd, 16-b0503la, 16-b0504la, 16-b0556nz, 16-b0700nz, 16-b0704nz, 16-b0750nz, 16-b0776nz, 16-b0800nz, 16-b0804nz, 16-b0850nz, 16-b0900nz, 16-b0904nz, 16-b0944nz, 16-b0950nz ¦ HP ENVY Laptop 13-aq1000nt, 13-aq1005nb, 13-aq1007ne, 13-aq1010ca, 13-aq1030ca ¦ HP ENVY x360 Laptop 13-ar0000ne, 13-ar0001ca, 13-ar0002la, 13-ar0003la, 13-ar0008ne, 13-ar0009ne ¦ HP Pavilion Gaming TG01-2000nb, TG01-2000nf, TG01-2001no, TG01-2001ny, TG01-2002na, TG01-2002no, TG01-2002nu, TG01-2003ng, TG01-2003no, TG01-2003nu, TG01-2004nu, TG01-2005ng, TG01-2005nu, TG01-2006na, TG01-2006no, TG01-2007ng, TG01-2008ng, TG01-2009ng, TG01-2010ng, TG01-2011ng, TG01-2012ng, TG01-2013nb, TG01-2013ng, TG01-2014nb, TG01-2015nb, TG01-2015ng, TG01-2015ns, TG01-2016nb, TG01-2018ns, TG01-2021no, TG01-2023no, TG01-2024no, TG01-2025no, TG01-2027no, TG01-2031nt, TG01-2032no, TG01-2035no, TG01-2052ns, TG01-2053ns, TG01-2074no, TG01-2075no, TG01-2077ns, TG01-2086no, TG01-2091ns, TG01-2094ns, TG01-2095ns, TG01-2106nl, TG01-2110nd, TG01-2120nd, TG01-2200nd, TG01-2200ng, TG01-2204ng, TG01-2205ng, TG01-2206ng, TG01-2207ng, TG01-2301ng, TG01-2304ng, TG01-2305ng, TG01-2320nd, TG01-2350nd, TG01-2370nd, TG01-2372nd, TG01-2400ng, TG01-2401ng, TG01-2403ng, TG01-2440nd, TG01-2441nd, TG01-2536nf, TG01-2602nz, TG01-2644nz, TG01-2701nd, TG01-2741nd, TG01-2750nd, TG01-2770nd, TG01-2772nd, TG01-2802nz, TG01-2809nd, TG01-2812nz, TG01-2816nd, TG01-2827no, TG01-2853no, TG01-2901ng
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.