Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8762283
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18704X1
EAN/GTIN:
     3112539841720
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN242C) - für Brother DCP-9017, DCP-9022, HL-3142, HL-3152, HL-3172, MFC-9142, MFC-9332, MFC-9342
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
620 g
Alternative zu
Brother TN242C
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
428 g
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9017CDW, DCP-9022CDW, HL-3142CW, HL-3152CDW, HL-3172CDW, MFC-9142CDN, MFC-9332CDW, MFC-9342CDW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.